Binks 2101-4307-5 | Geleneksel Püskürtme Tabancası Sifonu 0.070 İnç | 19zf50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BINKS 2101-4307-5 Konvansiyonel Püskürtme Tabancası Sifonu 0.070 İnç | AF6NRY 19ZF50

BINKS 2101-4307-5 Konvansiyonel Püskürtme Tabancası Sifon 0.070 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6NRY Modeli: 2101-4307-5Çapraz Referans: 19ZF50
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
€675.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geleneksel Püskürtme Tabancası
Hava tüketimi5.0 psi'de 50 cfm
Hava girişi1 / 4 "
Sıvı Dağıtım HızıOrta
Sıvı Dağıtım TürüSifon
Meme Boyutu0.070 "/ 1.8 mm
Boya Viskozitesi Optimum AralığıDüşükten Ortaya
Desen Boyutu10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8424209000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimi+Meme BoyutuDesen BoyutuÜcret
BINKS 2101-4308-2 Konvansiyonel Püskürtme Tabancası Basıncı 0.070 İnç | AF6NRW 19ZF48 2101-4308-215.4 psi'de 50 cfmGeleneksel Püskürtme Tabancası0.070 "/ 1.8 mm11 "€735.08
BINKS 2101-5111-5 Konvansiyonel Püskürtme Tabancası Basıncı 0.110 İnç | AF6NRX 19ZF49 2101-5111-514.1 psi'de 50 cfmGeleneksel Püskürtme Tabancası0.110 "/ 2.8 mm12 "€686.19
BINKS 2101-2800-7 Konvansiyonel Püskürtme Tabancası Basıncı 0.046 İnç | AF6NRZ 19ZF51 2101-2800-714.3 psi'de 50 cfmGeleneksel Püskürtme Tabancası0.046 "/ 1.2 mm14 "€585.13
BINKS 98-3161 Geleneksel Püskürtme Tabancası, 11 İnç Desen Boyutu, 1 Qt Kap Kapasitesi, 12.0 Cfm, 40 PSI, Sifon | CN9MXK 2TKN7 98-3161-Geleneksel Püskürtme Tabancası--€453.52
BINKS 7042-6931-4 Yerçekimi Beslemeli Püskürtme Tabancası | CN9MXL 33H156 7042-6931-4-boya tabancası--€573.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BINKS 2101-4307-5 Konvansiyonel Püskürtme Tabancası Sifon 0.070 İnç
€675.32 / Adet