Binks 2465-14lv-23s0 | Geleneksel Püskürtme Tabancası Orta Basınç | 32kl79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BINKS 2465-14LV-23S0 Konvansiyonel Püskürtme Tabancası Orta Basınç | AG2WAJ 32KL79

BINKS 2465-14LV-23S0 Konvansiyonel Püskürtme Tabancası Orta Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WAJ Modeli: 2465-14LV-23S0Çapraz Referans: 32KL79
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
€1,060.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geleneksel Püskürtme Tabancası
Hava tüketimi10.6 CFM @ 30 PSI
Hava girişi1 / 4 "
Fincan kapasitesi0 oz.
Sıvı Dağıtım HızıOrta
Sıvı Dağıtım TürüBasınç
Meme Boyutu0.055 "/ 1.4 mm
Boya Viskozitesi Optimum AralığıOrta
Desen Boyutu8 "12 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8424209000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BINKS 2465-14LV-23S0 Konvansiyonel Püskürtme Tabancası Orta Basınç
€1,060.55 / Adet