BINKS 31-425 Karıştırıcı 5 Galon
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boya Karıştırıcı |
Konteyner Boyutu | 5 gal. |
Motor gücü | 1/2 |
basınç Aralığı | 60 - 100 psi |
RPM | 3000 için |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.96 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8479820040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00