Binks 6530-0000-1 | Sifon Püskürtme Tabancası 0.128 inç/3.3 mm | 1zla7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BINKS 6530-0000-1 Sifon Püskürtme Tabancası 0.128 inç/3.3 mm | AB4PJT 1ZLA7

BINKS 6530-0000-1 Sifonlu Püskürtme Tabancası 0.128 inç/3.3 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PJT Modeli: 6530-0000-1Çapraz Referans: 1ZLA7
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
€483.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geleneksel Püskürtme Tabancası
Hava tüketimi14.0 psi'de 50 cfm
Hava girişi1 / 4 "
Sıvı Dağıtım HızıHızlı
Sıvı Dağıtım TürüSifon
Meme Boyutu0.128 "/ 3.3 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)40.89
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMeme BoyutuDesen BoyutuÜcret
BINKS 98-2650 Sifon Püskürtme Tabancası 0.070 inç/1.8 mm | AC3HKT 2TKP1 98-265012.1 psi'de 50 cfm0.070 "/ 1.8 mm10.5 "€751.37
BINKS 6100-1808-9 Sifon Püskürtme Tabancası 0.070 inç/1.8 mm | AE2NJQ 4YP08 6100-1808-911.5 psi'de 50 cfm0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,267.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BINKS 6530-0000-1 Sifonlu Püskürtme Tabancası 0.128 inç/3.3 mm
€483.20 / Adet