BINKS 83C-220 Basınçlı Tank 2.8 G
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boya Tankı |
Kapasite | 2.8 gal. |
Malzeme | Çinko kaplamalı çelik |
Maks. Basınç | 80 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.23 |
Gemi genişliği (cm) | 29.46 |
HS kodu | 8424909080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00