Bishop-wisecarver Swse3xa | Kılavuz Tekerlek Saplaması Eksantrik Boyut 3 | 35fv74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Kılavuz Tekerlek Saplaması Eksantrik Boyut 3 | AH4PAF 35FV74

BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Kılavuz Tekerlek Saplaması Eksantrik Boyut 3

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4PAF Modeli: SWSE3XAÇapraz Referans: 35FV74
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
€81.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kılavuz Tekerlek
Rulman malzemesi52100 Karbon Çelik
Rulman TipiÇift Sıralı Top
Delik Dia.0.472 "
DizaynSade
Maks. Alan sayısı Eksenel Yük382
Maks. Alan sayısı Radyal Yük1326
Rulman Sayısı1
Pilot Çapı0.5025
Silindir Çapı.1.803 "
Rulo Malzemesi52100 Karbon Çelik
Rulo Genişliği0.625 "
ShapeV-oluk
beden3"
Saplama Çapı.0.422 "
Saplama Uzunluğu0.425 "
Saplama Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
stilTektaş
iplik uzunluğu0.425
Konu BoyutuM10 x 1.5
TipSıradışı, tuhaf, acayip, garip

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8482101080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Saplama Ofseti: 0.059
  • Pilot Delik Derinliği (In.): 0.271

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSaplama UzunluğuDelik Dia.Maks. Alan sayısı Eksenel Yükiplik uzunluğuKonu BoyutuTipMaks. Alan sayısı Radyal YükSilindir Çapı.Ücret
BISHOP-WISECARVER SWSC1A Kılavuz Tekerlek Saplaması Konsantrik Boyut 1 | AH4PAA 35FV69 SWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25ortak merkezli2740.771 "€64.97
BISHOP-WISECARVER SWSE1A Kılavuz Tekerlek Saplaması Eksantrik Boyut 1 | AH4PAB 35FV70 SWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1Sıradışı, tuhaf, acayip, garip2740.771 "€64.97
BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Kılavuz Tekerlek Saplaması Konsantrik Boyut 2 | AH4PAC 35FV71 SWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5ortak merkezli5961.21 "€72.70
BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Kılavuz Tekerlek Saplaması Eksantrik Boyut 2 | AH4PAD 35FV72 SWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25Sıradışı, tuhaf, acayip, garip5961.21 "€72.70
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA Kılavuz Tekerlek Saplaması Konsantrik Boyut 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75ortak merkezli13261.803 "€81.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Kılavuz Tekerlek Saplaması Eksantrik Boyut 3
€81.78 / Adet