Bishop-wisecarver W3ss227 | Yüksek Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 3 | 4yrg6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BISHOP-WISECARVER W3SS227 Yüksek Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 3 | AE2NUN 4YRG6

BISHOP-WISECARVER W3SS227 Yüksek Sıcaklık Kılavuzu Tekerlek Boyutu 3

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NUN Modeli: W3SS227Çapraz Referans: 4YRG6
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
€242.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Kılavuz Tekerleği
Rulman malzemesi440C Paslanmaz Çelik
Rulman Tipitop
Delik Dia.12.00mm
Maks. Alan sayısı Eksenel Yük317 Lb.
Maks. Alan sayısı Radyal Yük1101 Lb.
Rulman SayısıÇift sıra
Silindir Çapı.45.796mm
Rulo Malzemesi440C Paslanmaz Çelik
Silindir türüV Şekilli
Rulo Genişliği0.6250
Rulo Genişliği15.875 mm
beden3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8482105060
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Maks. Alan sayısı Eksenel YükMaks. Alan sayısı Radyal YükSilindir Çapı.Rulo GenişliğibedenÜcret
BISHOP-WISECARVER W1SS227 Yüksek Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 1 | AE2NUL 4YRG4 W1SS2274.762mm47 Lb.228 Lb.19.583mm0.31001"€136.55
BISHOP-WISECARVER W2SS227 Yüksek Sıcaklık Kılavuz Çarkı, Boyut 2, 1.2100" Makara Çapı | AE2NUM 4YRG5 W2SS2279.525mm117 Lb.494 Lb.30.730mm0.43802"€161.91
BISHOP-WISECARVER W4SS227 Yüksek Sıcaklık Kılavuz Tekerlek Boyutu 4 | AE2NUP 4YRG7 W4SS22715.00mm747 Lb.1810 Lb.59.944mm0.75004mm€375.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BISHOP-WISECARVER W3SS227 Yüksek Sıcaklık Kılavuzu Tekerlek Boyutu 3
€242.48 / Adet