BISHOP-WISECARVER Yüksek Sıcaklık Kılavuz Çarkı
stil | Model | Delik Dia. | Maks. Alan sayısı Eksenel Yük | Maks. Alan sayısı Radyal Yük | Silindir Çapı. | Rulo Genişliği | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W1SS227 | 4.762mm | 47 Lb. | 228 Lb. | 19.583mm | 0.3100 | 1" | €136.55 | |
A | W2SS227 | 9.525mm | 117 Lb. | 494 Lb. | 30.730mm | 0.4380 | 2" | €161.91 | |
A | W3SS227 | 12.00mm | 317 Lb. | 1101 Lb. | 45.796mm | 0.6250 | 3" | €242.48 | |
A | W4SS227 | 15.00mm | 747 Lb. | 1810 Lb. | 59.944mm | 0.7500 | 4mm | €375.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Spektrofotometreler
- Yüksek Hızlı Çelik Frezeler
- Disk Fırçalar
- Bakır Folyo Ruloları
- Tesisatlı Acil Göz Yıkama ve Duş Su Isıtıcıları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Trafik Güvenliği
- Ergonomi
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- PARKER Hava Hattı Yağlayıcı
- PNEUMADYNE INC Düz Erkek Konnektör
- SPEEDAIRE Air Random Orbital Zımpara 0.20 Hp
- SUPER-STRUT X207 Serisi Kanal Düz Plaka
- SPEARS VALVES Küresel Vana TU 2000 Mini Montajlı Endüstriyel Aktüatör Montaj Kitleri
- EATON JGMP Serisi Motor Koruma Şalterleri, JG Çerçeve
- WESCO Ekonomi ve Ağır Hizmet Timsah Kulpları
- DAYTON Döner Taban Düzeneği, no.20 - 24s
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, İki Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar
- BROWNING AB Yardımcı Makaralar, 4 Yivli