Bizon P225-725-0001 | Motor Çalıştırma Kondansatörü 25 Mfd 3-3/8 İnç Yükseklik | 41c241 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK P225-725-0001 Motor Çalıştırma Kondansatörü 25 Mfd 3-3/8 İnç Yükseklik | AD4BNV 41C241

BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Motor Çalıştırma Kondansatörü 25 Mfd 3-3/8 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4BNV Modeli: P225-725-0001Çapraz Referans: 41C241
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
€103.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği2-7 / 8 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kapak MalzemesiÇelik
Çap1.75 "
EIA UL TabanıP
Hz60
Microfarad Derecelendirmesi25
Genel Derinlik1.75 "
Toplam yükseklik3.375 "
toplam Genişlik1.75 "
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 70 Derece C
Terminal Türü1/4 "Erkek
Gerilim370V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8503009520
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Güç Faktörü (0.1)
  • Saat Başına Başlar (20)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTerminal TürüGerilimÜcret
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK P225-725-0002 Motor Çalıştırma Kondansatörü 45 Mfd 4-1/4 İnç Yükseklik | AD4BNW 41C242 P225-725-00024.25 "1/4 "Erkek370V€90.20
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK P225-720-0001 Motor Çalıştırma Kondansatörü 15 Mfd 3-2/5 İnç Yükseklik | AF8AUH 24MA47 P225-720-00013 2 / 5 "1/4 "Erkek Hızlı Bağlantı250 VAC€87.56
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK P225-720-0002 Motor Çalıştırma Kondansatörü 30 Mfd 4-17/63 İnç Yükseklik | AF8AUJ 24MA48 P225-720-00024 17 / 63 "1/4 "Erkek Hızlı Bağlantı250 VAC€89.25
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK P225-730-0001 Motor Çalıştırma Kondansatörü 50 Mfd 3-2/5 İnç Yükseklik | AF8AUK 24MA49 P225-730-00013 2 / 5 "1/4 "Erkek Hızlı Bağlantı250 VAC€110.01
BISON DİŞLİ VE MÜHENDİSLİK P225-730-0002 Motor Çalıştırma Kondansatörü 70 Mfd 4-17/63 İnç Yükseklik | AF8AUL 24MA50 P225-730-00024 17 / 63 "1/4 "Erkek Hızlı Bağlantı250 VAC€97.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Motor Çalıştırma Kondansatörü 25 Mfd 3-3/8 İnç Yükseklik
€103.36 / Adet