Bl 5201 2rs/c3 Prx | Eğik Bilyalı Rulman 1300lb. No | 35hy95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BL RULMANLAR 5201 2RS/C3 PRX Eğik Bilyalı Rulman 1300lb. No | AG4YRH 35HY95

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX Eğik Bilyalı Rulman 1300lb. numara

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YRH Modeli: 5201 2RS/C3 PRXÇapraz Referans: 35HY95
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
€15.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğik Bilyalı Rulmanlar
ABEC Toleransı1
Delik Dia.12mm
Kafes malzemesiYüksek Hızlı Poliamid
Dinamik Yük Kapasitesi10230.909726 N
YağlamaPolyrex EM Gres
Maks. RPM17000
Dış Çap.32 mm
Conta MalzemesiNitril Kauçuk
Statik Yük Kapasitesi1300 Lb.
Sıcaklık. menzil-40 Derece 350 Derece
TipÇift sıra
genişlik15.9mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)3.2
Gemi genişliği (cm)3.2
HS kodu8482105060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Statik Yük KapasitesigenişlikÜcret
BL RULMANLAR 5200 ZZ/C3 PRX Eğik Bilyalı Rulman 850lb. | AG4YQY 35HY85 5200 ZZ / C3 PRX10mm7117.154592 N1900030mm850 lb14.3mm€14.54
BL RULMANLAR 5201 ZZ/C3 PRX Eğik Bilyalı Rulman 1300lb. | AG4YQZ 35HY86 5201 ZZ / C3 PRX12mm10230.909726 N1700032 mm1300 Lb.15.9mm€14.90
BL RULMANLAR 5202 ZZ/C3 PRX Eğik Bilyalı Rulman 1500lb. | AG4YRA 35HY87 5202 ZZ / C3 PRX15mm11565.376212 N1500035mm1500 Lb.15.9mm€18.57
BL RULMANLAR 5203 ZZ/C3 PRX Eğik Bilyalı Rulman 2000lb. | AG4YRB 35HY88 5203 ZZ / C3 PRX17mm14679.131346 N1300040mm2000 lb17.5mm€18.56
BL RULMANLAR 5204 ZZ/C3 PRX Eğik Bilyalı Rulman 2700lb. | AG4YRC 35HY89 5204 ZZ / C3 PRX20mm19572.175128 N1200047mm2700 Lb.20.6mm€20.97
BL RULMANLAR 5205 ZZ/C3 PRX Eğik Bilyalı Rulman 3200lb. | AG4YRD 35HY90 5205 ZZ / C3 PRX25mm20906.641614 N980052mm3200 lb20.6mm€24.83
BL RULMANLAR 5206 ZZ/C3 PRX Eğik Bilyalı Rulman 4600lb. | AG4YRE 35HY91 5206 ZZ / C3 PRX30mm28468.618368 N840062mm4600 Lb.23.8mm€24.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX Eğik Bilyalı Rulman 1300lb. numara
€15.37 / Adet