Bl 6202/c3 | Radyal Bilyalı Rulman Ps 15mm 6202 | 35hz89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BL RULMANLAR 6202/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89

BL BEARINGS 6202/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 15mm 6202

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YVG Modeli: 6202/C3Çapraz Referans: 35HZ89
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
€6.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipimühürlü
Delik Dia.15mm
Delik Toleransı+ 0 / -0.008 mm
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Dinamik Yük Kapasitesi1,740 lb
Sektör Numarası6202
Maks. RPM23000
Dış Çap.35mm
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.01 mm
Conta MalzemesiÇelik Plakaya Kalıplanmış Sentetik Kauçuk
Statik Yük Kapasitesi805 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 350 Derece F
genişlik11mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.1
Gemi uzunluğu (cm)3.5
Gemi genişliği (cm)3.5
HS kodu8482105048

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStatik Yük KapasitesiDelik Dia.Delik ToleransıgenişlikDinamik Yük KapasitesiSektör NumarasıMaks. RPMDış Çap.Ücret
BL RULMANLAR 6200/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540 lb10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 lb62003000030mm€6.31
BL RULMANLAR 6201/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88 6201 / C3690 lb12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 lb62012600032 mm€5.96
BL RULMANLAR 6203/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080 lb17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 lb62032000040mm€7.23
BL RULMANLAR 6204/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490 lb20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 lb62041800047mm€9.19
BL RULMANLAR 6205/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92 6205 / C31,770 lb25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 lb62051500052mm€10.13
BL RULMANLAR 6207/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94 6207 / C33,400 lb35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 lb62071100072mm€18.47
BL RULMANLAR 6208/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 40mm 6208 | AG4YVM 35HZ95 6208 / C34,000 lb40mm+ 0 / -0.012 mm18mm6,500 lb62081000080 mm€23.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BL BEARINGS 6202/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 15mm 6202
€6.67 / Adet