Bl Nta916 | İğne Baskı Yatağı Deliği 0.562 inç 17400 Rpm | 35ty13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BL RULMANLAR NTA916 İğneli Baskı Rulman Deliği 0.562 inç 17400 Rpm | AG6FMZ 35TY13

BL BEARINGS NTA916 İğne Baskı Rulman Delik 0.562in 17400 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6FMZ Modeli: NTA916Çapraz Referans: 35TY13
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
€6.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baskı Yatağı
Delik Dia.14.3mm
Kafes malzemesiÇelik
Dinamik Yük Kapasitesi7430 N
Yükseklik1.98mm
YağlamaSıvı yağ
MalzemeÇelik
Maks. RPM17,400
Dış Çap.25.4mm
Statik Yük Kapasitesi20,780 N
Sıcaklık. menzil-5 - + 250F
Tipİğne scooter

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.2
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8482400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Statik Yük KapasitesiÜcret
BL RULMANLAR NTA815 İğneli Baskı Rulmanı Deliği 0.500 inç 18300 Rpm | AG6FMY 35TY12 NTA81512.7mm6910 N18,30023.8mm18,460 N€7.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BL BEARINGS NTA916 İğne Baskı Rulman Delik 0.562in 17400 Rpm
€6.77 / Adet