Bl Nta815 | İğne Baskı Yatağı Deliği 0.500 inç 18300 Rpm | 35ty12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BL RULMANLAR NTA815 İğneli Baskı Rulmanı Deliği 0.500 inç 18300 Rpm | AG6FMY 35TY12

BL BEARINGS NTA815 İğne Baskı Rulman Delik 0.500in 18300 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6FMY Modeli: NTA815Çapraz Referans: 35TY12
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
€7.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baskı Yatağı
Delik Dia.12.7mm
Kafes malzemesiÇelik
Dinamik Yük Kapasitesi6910 N
Yükseklik1.98mm
YağlamaSıvı yağ
MalzemeÇelik
Maks. RPM18,300
Dış Çap.23.8mm
Statik Yük Kapasitesi18,460 N
Sıcaklık. menzil-5 - + 250F
Tipİğne scooter

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.2
Gemi uzunluğu (cm)2.38
Gemi genişliği (cm)2.38
HS kodu8482400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Statik Yük KapasitesiÜcret
BL RULMANLAR NTA916 İğneli Baskı Rulman Deliği 0.562 inç 17400 Rpm | AG6FMZ 35TY13 NTA91614.3mm7430 N17,40025.4mm20,780 N€6.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BL BEARINGS NTA815 İğne Baskı Rulman Delik 0.500in 18300 Rpm
€7.13 / Adet