Blackburn (t&b) Adr25-21 | Mekanik Konnektör Pabucu 250 Kcmil'den 6 Awg'ye | 3ln38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLACKBURN (T&B) ADR25-21 Mekanik Konnektör Pabucu 250 kcmil ila 6 AWG | AH9KBB 3LN38

BLACKBURN (T&B) ADR25-21 Mekanik Konnektör Pabucu 250 kcmil ila 6 AWG

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9KBB Modeli: ADR25-21Çapraz Referans: 3LN38
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
€16.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Bağlayıcı
Bağlayıcı TipiÇift Dereceli Lug
Kafa tarzıSoket
uzunluk2.56 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu250 kcmil Bükülü
Min. İletken Boyutu6 AWG Örgülü
Damızlık Boyutu3 / 8 "
genişlik1.64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • İletken Sayısı: 2
  • Delik Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BLACKBURN (T&B) ADR11 Mekanik Konnektör Pabucu 1/0 ila 14 AWG 1 İletken | AH9KAV 3LN32 ADR11oluklu1.47 "1/0 AWG Bükülü14 AWG Katı1 / 4 "0.63 "€3.28
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 Mekanik Konnektör Pabucu 1/0 ila 14 AWG 2 İletken | AH9KAW 3LN33 ADR11-21oluklu1.47 "1/0 AWG Bükülü14 AWG Katı1 / 4 "1.22 "€6.23
BLACKBURN (T&B) ADR2 Mekanik Konnektör Pabucu 2 ila 14 AWG 1 İletken | AH9KAX 3LN34 ADR2oluklu1.16 "2 AWG Örgülü14 AWG Katı1 / 4 "0.5 "€2.49
BLACKBURN (T&B) ADR21 Mekanik Konnektör Pabucu 2/0 ila 14 AWG 1 İletken | AH9KAY 3LN35 ADR21oluklu1.47 "2/0 AWG Bükülü14 AWG Katı1 / 4 "0.63 "€3.28
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 Mekanik Konnektör Pabucu 2/0 ila 14 AWG 2 İletken | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21oluklu1.47 "2/0 AWG Bükülü14 AWG Katı1 / 4 "1.25 "€6.34
BLACKBURN (T&B) ADR25 Mekanik Konnektör Pabucu 250 kcmil ila 6 AWG | AH9KBA 3LN37 ADR25Soket2"250 kcmil Bükülü6 AWG Örgülü5 / 16 "1"€9.16
BLACKBURN (T&B) ADR30 Mekanik Konnektör Pabucu 300 kcmil ila 6 AWG | AH9KBC 3LN39 ADR30Soket2"300 kcmil Bükülü6 AWG Örgülü5 / 16 "1"€10.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLACKBURN (T&B) ADR25-21 Mekanik Konnektör Pabucu 250 kcmil ila 6 AWG
€16.76 / Adet