Blackburn (t&b) BTC1014 | 3ln73 | Mekanik Konnektör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLACKBURN (T&B) BTC1014 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 10 - 14 AWG | AH9KBN 3LN73

BLACKBURN (T&B) BTC1014 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 10 - 14 AWG

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9KBN Modeli: BTC1014Çapraz Referans: 3LN73
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
€12.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Bağlayıcı
Bağlayıcı TipiOfset Tang
Kafa tarzıoluklu
uzunluk1"
MalzemeElektrolitik Bakır
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu10 AWG Örgülü
Min. İletken Boyutu14 AWG Katı
Vida malzemesiÇinko kaplamalı çelik
Damızlık Boyutu5 / 32 "
genişlik0.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • İletken Sayısı: 1
  • Delik Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BLACKBURN (T&B) BTC0208 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 2 ila 8 AWG | AH9KBL 3LN71 BTC0208oluklu1.47 "2 AWG Örgülü8 AWG Örgülü17 / 64 "0.5 "€8.47
BLACKBURN (T&B) BTC0614 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 6 - 14 AWG | AH9KBM 3LN72 BTC0614oluklu1.09 "6 AWG Örgülü14 AWG Katı13 / 64 "0.38 "€7.47
BLACKBURN (T&B) BTC1102 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 1/0 ila 2 AWG | AH9KBP 3LN74 BTC1102Büyü1.48 "1/0 AWG Bükülü2 AWG Örgülü17 / 64 "0.63 "€15.03
BLACKBURN (T&B) BTC3104 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 3/0 ila 4 AWG | AH9KBQ 3LN75 BTC3104Büyü2.04 "3/0 AWG Bükülü4 AWG Örgülü13 / 32 "0.75 "€20.67
BLACKBURN (T&B) BTC3511 Mekanik Konnektör 350 kcmil ila 1/0 AWG | AH9KBR 3LN76 BTC3511Büyü3.25 "350 kcmil Bükülü1/0 AWG Bükülü13 / 32 "1"€81.26
BLACKBURN (T&B) BTC4102 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 4/0 ila 2 AWG | AH9KBT 3LN77 BTC4102Büyü2.56 "4/0 AWG Bükülü2 AWG Örgülü11 / 32 "1"€36.53
BLACKBURN (T&B) BTC5011 Mekanik Konnektör 500 kcmil ila 1/0 AWG | AH9KBU 3LN78 BTC5011Büyü4.25 "500 kcmil Bükülü1/0 AWG Bükülü13 / 32 "1.5 "€69.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLACKBURN (T&B) BTC1014 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 10 - 14 AWG
€12.80 / Adet