Blackburn (t&b) BTC4102 | 3ln77 | Mekanik Konnektör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLACKBURN (T&B) BTC4102 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 4/0 ila 2 AWG | AH9KBT 3LN77

BLACKBURN (T&B) BTC4102 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 4/0 ila 2 AWG

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KBT Modeli: BTC4102Çapraz Referans: 3LN77
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
€37.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Bağlayıcı
Bağlayıcı TipiOfset Tang
Kafa tarzıBüyü
uzunluk2.56 "
MalzemeElektrolitik Bakır
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu4/0 AWG Bükülü
Min. İletken Boyutu2 AWG Örgülü
Vida malzemesiÇinko kaplamalı çelik
Damızlık Boyutu11 / 32 "
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • İletken Sayısı: 1
  • Delik Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BLACKBURN (T&B) BTC0208 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 2 ila 8 AWG | AH9KBL 3LN71 BTC0208oluklu1.47 "2 AWG Örgülü8 AWG Örgülü17 / 64 "0.5 "€8.09
BLACKBURN (T&B) BTC0614 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 6 - 14 AWG | AH9KBM 3LN72 BTC0614oluklu1.09 "6 AWG Örgülü14 AWG Katı13 / 64 "0.38 "€7.47
BLACKBURN (T&B) BTC1014 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 10 - 14 AWG | AH9KBN 3LN73 BTC1014oluklu1"10 AWG Örgülü14 AWG Katı5 / 32 "0.31 "€12.67
BLACKBURN (T&B) BTC1102 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 1/0 ila 2 AWG | AH9KBP 3LN74 BTC1102Büyü1.48 "1/0 AWG Bükülü2 AWG Örgülü17 / 64 "0.63 "€12.63
BLACKBURN (T&B) BTC3104 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 3/0 ila 4 AWG | AH9KBQ 3LN75 BTC3104Büyü2.04 "3/0 AWG Bükülü4 AWG Örgülü13 / 32 "0.75 "€18.34
BLACKBURN (T&B) BTC3511 Mekanik Konnektör 350 kcmil ila 1/0 AWG | AH9KBR 3LN76 BTC3511Büyü3.25 "350 kcmil Bükülü1/0 AWG Bükülü13 / 32 "1"€82.87
BLACKBURN (T&B) BTC5011 Mekanik Konnektör 500 kcmil ila 1/0 AWG | AH9KBU 3LN78 BTC5011Büyü4.25 "500 kcmil Bükülü1/0 AWG Bükülü13 / 32 "1.5 "€58.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLACKBURN (T&B) BTC4102 Mekanik Konnektör Ofseti Tang 4/0 ila 2 AWG
€37.31 / Adet