Blackburn (t&b) L70 | 3lr08 | Mekanik Konnektör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLACKBURN (T&B) L70 Mekanik Konnektör Kompakt 4 - 14 AWG 1 İletken | AH9KBZ 3LR08

BLACKBURN (T&B) L70 Mekanik Konnektör Kompakt 4 - 14 AWG 1 İletken

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KBZ Model: L70Çapraz Referans: 3LR08

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Bağlayıcı
Bağlayıcı TipiKompakt
Kafa tarzıoluklu
uzunluk1.13 "
MalzemeElektrolitik Bakır
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu4 AWG Örgülü
Min. İletken Boyutu14 AWG Katı
Vida malzemesiÇinko kaplamalı çelik
Damızlık Boyutu9 / 32 "
genişlik0.53 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)1.52
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • İletken Sayısı: 1
  • Delik Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa tarzıuzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BLACKBURN (T&B) L250 Mekanik Konnektör Kompakt 250 kcmil ila 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250Soket1.95 "Elektrolitik Bakır250 kcmil Bükülü6 AWG Örgülü13 / 32 "0.94 "€28.70
BLACKBURN (T&B) L35 Mekanik Konnektör Kompakt 8 - 14 AWG 1 İletken | AH9KBX 3LR06 L35oluklu0.81 "Elektrolitik Bakır8 AWG Örgülü14 AWG Katı13 / 64 "0.38 "€4.49
BLACKBURN (T&B) L400-BB Mekanik Konnektör 500 kcmil ila 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07 L400-BBOluklu Soket3"Bronz500 kcmil Bükülü4/0 AWG Bükülü9 / 16 "1.41 "€69.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLACKBURN (T&B) L70 Mekanik Konnektör Kompakt 4 - 14 AWG 1 İletken
€6.08 / Adet