HAVA YOLU İMALAT Erkek Konnektör
stil | Model | Bağlantı Türü | Flare İplik Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J16CBO | İşaret fişeği x MNPT | 1-5 / 16-12 | 1.375 " | 3500 psi | 1" | €130.99 | |
B | 6400-0404 SS | Flare x O-Ring Bossu | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 6000 psi | 1 / 4 " | €20.82 | |
B | 6400-0505 SS | Flare x O-Ring Bossu | 1 / 2-20 | 5 / 8 " | 6000 psi | 5 / 16 " | €41.16 | |
B | 6400-0608 SS | Flare x O-Ring Bossu | 9/16-18 x 3/4-16 | 7 / 8 " | 6000 psi | 3 / 8 " | €47.18 | |
B | 6400-0808 SS | Flare x O-Ring Bossu | 3 / 4-16 | 7 / 8 " | 6000 psi | 1 / 2 " | €41.88 | |
B | 6400-1212 SS | Flare x O-Ring Bossu | 1-1 / 16-12 | 1.25 " | 4800 psi | 3 / 4 " | €118.07 | |
B | 6400-0606 SS | Flare x O-Ring Bossu | 9 / 16-18 | 11 / 16 " | 6000 psi | 3 / 8 " | €26.33 | |
B | 6400-0810 SS | Flare x O-Ring Bossu | 3 / 4-16 | 1" | 6000 psi | 5 / 8 " | €64.58 | |
B | 6400-1010 SS | Flare x O-Ring Bossu | 7 / 8-14 | 1" | 5000 psi | 5 / 8 " | €65.45 | |
B | 6400-1616 SS | Flare x O-Ring Bossu | 1-5 / 16-12 | 1.375 " | 3500 psi | 1" | €155.96 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektronik Siren Sistem Aksesuarları
- Vektör Motorları
- Topraklama Direnci Test Cihazı Acc.
- Boru Sızdırmazlık Bandı
- Bariyer ve Güvenlik Çiti
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- Diyaframlı Pompalar
- Elektronik
- Kaldırım Kalitesi
- BRADY Boru İşaretçisi, (Boş Etiket)
- SPEARS VALVES Onarım Kaplini, CTS
- AUTONICS Elektronik Zamanlayıcı
- ALLEGRO SAFETY Patlatma Kask Kubbeleri
- EDWARDS SIGNALING Yeşil LED Modülleri
- OIL SAFE Stumpy Emzik Kapakları
- OTC TOOLS Rulman Çanağı Takıcıları
- ENERPAC WU Serisi Ekonomik Elektrikli Hidrolik Pompalar
- NIBCO Adaptörler, Wrot ve Dökme Bakır
- BROWNING YSS Serisi Stok Çelik ve Dökme Demir Minimum Delikli Düz Dişliler, 4 Adımlı