BLACKBURN SAMPLING TA-88 Tank Örnekleyici Polipropilen 1x88
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | koliwasa |
Kapasite | 1043mL |
Dia İçinde. | 1" |
uzunluk | 88 " |
Malzeme | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) |
Tip | Tanker |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 229.87 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Dia İçinde. | uzunluk | Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU16 | 190 mi | 1" | 16 " | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) | Kova | €30.54 | ||
BA395C | 130 mi | 9 / 16 " | 39 " | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) | Varil | €33.61 | ||
TA-6C | 230mL | 9 / 16 " | 70 " | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) | Tanker | €65.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
TO45 | 530 mi | 1" | 45 " | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) | Taşımak | €34.66 | ||
TA6E | 830 mi | 1" | 70 " | Polipropilen (Tüp), Silikon (Stoper) | Tanker | €74.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
BA395 | 460 mi | 1" | 39 " | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) | Varil | €35.33 | ||
BA395E | 460 mi | 1" | 39 " | Polipropilen (Tüp), Silikon (Stoper) | Varil | €40.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00