BLACKBURN SAMPLING TA6E Etanol Örnekleyici 70 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | koliwasa |
Kapasite | 830 mi |
Dia İçinde. | 1" |
uzunluk | 70 " |
Malzeme | Polipropilen (Tüp), Silikon (Stoper) |
Tip | Tanker |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Dia İçinde. | uzunluk | Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU16 | 190 mi | 1" | 16 " | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) | Kova | €30.54 | ||
BA395C | 130 mi | 9 / 16 " | 39 " | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) | Varil | €33.61 | ||
TA-6C | 230mL | 9 / 16 " | 70 " | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) | Tanker | €65.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
TO45 | 530 mi | 1" | 45 " | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) | Taşımak | €34.66 | ||
BA395 | 460 mi | 1" | 39 " | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) | Varil | €35.33 | ||
BA395E | 460 mi | 1" | 39 " | Polipropilen (Tüp), Silikon (Stoper) | Varil | €40.48 | ||
TA-88 | 1043mL | 1" | 88 " | Polipropilen (Tüp), Tetrafloroetilen Kaplamalı Neopren (Stoper) | Tanker | €80.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00