BLACOH INDUSTRIES XPB4-24S-T50F-AT Sönümleyici, Yüksek Basınç, 4000 PSI Maks. Basınç, 1/2 İnç 2500# Flanş, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | sönümleyici |
Mesane Malzemesi | PTFE |
Kontrol Tipi | Ücretli |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Tipi | 2500 # Flanş |
Maks. Basınç | 4000 psi |
Islanmayan Malzeme | Paslanmaz çelik |
Hacim kapasitesi | 24 Kübik İnç |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz çelik |
PLATFORM | Model | Mesane Malzemesi | Giriş Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
XPB4-08S-B50 | BUNA-K | FNPT | €2,865.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
XPB4-08S-E50 | EPDM | FNPT | €2,873.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
XPB4-08S-E50-G | EPDM | FNPT | €3,794.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
XPB4-08S-V50 | Viton | FNPT | €3,318.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
XPB4-12S-T50 | PTFE | FNPT | €5,711.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
XPB4-24S-V50 | Viton | FNPT | €3,718.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
XPB5-12S-T50 | PTFE | FNPT | €7,696.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00