BLANCETT B133-300 Debimetre Türbin 600 Gpm 3 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akış ölçer |
doğruluk | Okumanın% 1'i |
Gövdesinin Malzemesi | CD4MCU Paslanmaz Çelik |
Bağlantı boyutu | 3 Gofret |
uydurma | 3 "Gofret |
Akış Malzemesi | Su ve Düşük Viskoziteli Sıvılar |
Akış Aralığı | 60-600 galon / dk |
Boru Boyutu İçin | 3" |
GPM Maks. | 600 |
Yükseklik | 5" |
Gövde Malzemesi | 316L Paslanmaz Çelik |
uzunluk | 4.25 " |
Maks. Basınç | Flanş Tipine Göre |
Maks. Sıcaklık. | 350 F |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 400 SSU |
Çıktı | Sıklık |
Basınç Düşüşü -% 100 Akış (PSI) | 10 |
Galon başına bakliyat | 57 |
Mil Malzemesi | Tungsten karbür |
Sıcaklık | 350 derece F |
Tip | Türbin |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.42 |
Gemi genişliği (cm) | 21.08 |
HS kodu | 9026104000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | Bağlantı boyutu | Akış Aralığı | Boru Boyutu İçin | Yükseklik | Gövde Malzemesi | uzunluk | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B110-375-1 / 2 | 1.88 " | 1/2 ÇNPT | 6 - 3 gpm | 1 / 2 " | 3" | 316 Paslanmaz Çelik | 3" | 5000 psi | €1,279.07 | |
B110-500-1 / 2 | 1.88 " | 1/2 ÇNPT | 75 - 7.5 gpm | 1 / 2 " | 3" | 316 Paslanmaz Çelik | 3" | 5000 psi | €1,326.74 | |
B110-750-1 / 2 | 1.88 " | 1/2 ÇNPT | 2-15 galon / dk | 1 / 2 " | 3" | 316 Paslanmaz Çelik | 3" | 5000 psi | €1,206.50 | |
B110-375 | 1.88 " | 1 MNPT | 6 - 3 gpm | 1" | 3" | 316 Paslanmaz Çelik | 4" | 5000 psi | €1,266.63 | |
B110-500 | 1.88 " | 1 MNPT | 75 - 7.5 gpm | 1" | 3" | 316 Paslanmaz Çelik | 4" | 5000 psi | €1,206.50 | |
B110-750 | 1.88 " | 1 MNPT | 2-15 galon / dk | 1" | 3" | 316 Paslanmaz Çelik | 4" | 5000 psi | €1,239.68 | |
B110-875 | 1.88 " | 1 MNPT | 3-30 galon / dk | 1" | 3" | 316 Paslanmaz Çelik | 4" | 5000 psi | €1,227.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00