CRYDOM Katı Hal Röleleri
stil | Model | Faz | Amper | Kasa Rengi | Anahtar Türü | voltaj Çıkışı | Parmak Güvenli | Giriş Gerilimi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D2475 | - | 75 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 3-32 VDC | Katı Hal Röle | €134.54 | |
B | EL240A10R24 | 1 | 10 | Siyah | SCR | 3 100-VAC | Yok hayır | 21-27 VDC | Katı Hal Röle | €60.78 | |
B | EL240A2005 | 1 | 10 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 4-8 VDC | Katı Hal Röle | €60.78 | |
C | CKRA2420 | 1 | 20 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Evet | 90 280-VAC | DIN Montajlı Katı Hal Rölesi | €127.27 | |
B | EL240A1024 | 1 | 10 | Siyah | SCR | 3 100-VAC | Yok hayır | 4-8 VDC | Katı Hal Röle | €54.02 | |
D | A2490 | 1 | 90 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 90 280-VAC | Katı Hal Röle | €167.57 | |
A | D2410 | 1 | 10 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 3-32 VDC | Katı Hal Röle | €83.11 | |
B | EL240A2024 | 1 | 10 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 4-8 VDC | Katı Hal Röle | €60.78 | |
E | EL100D0524 | 1 | 20 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 21-27 VDC | Katı Hal Röle | €62.57 | |
A | D245010 | 1 | 50 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 3-32 VDC | Katı Hal Röle | €94.38 | |
A | D2490 | 1 | 90 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 3-32 VDC | Katı Hal Röle | €161.82 | |
F | EZ240D18 | 1 | 18 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 3-15 VDC | Katı Hal Röle | €73.91 | |
E | EL100D1005 | 1 | 20 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 4-8 VDC | Katı Hal Röle | €65.80 | |
B | EL240A20R24 | 1 | 10 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 21-27 VDC | Katı Hal Röle | €59.61 | |
D | A2450E | 1 | 50 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 18 36-VAC | Katı Hal Röle | €98.63 | |
B | EL240A10R05 | 1 | 5 | Siyah | SCR | 3 100-VAC | Yok hayır | 21-27 VDC | Katı Hal Röle | €59.19 | |
C | CKRA2430 | 1 | 30 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Evet | 90 280-VAC | DIN Montajlı Katı Hal Rölesi | €135.10 | |
E | EL100D1024 | 1 | 20 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 21-27 VDC | Katı Hal Röle | €64.79 | |
E | EL100D0505 | 1 | 20 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 4-8 VDC | Katı Hal Röle | €64.48 | |
B | EL240A20R05 | 1 | 10 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 21-27 VDC | Katı Hal Röle | €59.61 | |
B | EL240A1005 | 1 | 5 | Siyah | SCR | 3 100-VAC | Yok hayır | 4-8 VDC | Katı Hal Röle | €52.80 | |
D | A2425 | 1 | 25 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 90 280-VAC | Katı Hal Röle | €87.53 | |
F | EZE240D18 | 1 | - | Siyah | SCR | AC | Yok hayır | DC | Katı Hal Röle | €71.26 | |
A | D2450 | 1 | 50 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 3-32 VDC | Katı Hal Röle | €101.34 | |
A | D249010 | 1 | 90 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 3-32 VDC | Katı Hal Röle | €162.84 | |
G | D1D40 | 3 | - | Siyah | MOSFET | DC | Yok hayır | DC | Katı Hal Röle | €156.32 | |
H | DRD24D06 | 3 | 6 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Evet | 4-32 VDC | DIN Montajlı Katı Hal Rölesi | €133.13 | |
I | B53TP25C10 | 3 | 25 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 90 140-VAC | Katı Hal Röle | €344.35 | |
I | B53TP50C | 3 | 50 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 90 140-VAC | Katı Hal Röle | €386.41 | |
I | C53TP50CH10 | 3 | 50 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 180 260-VAC | Katı Hal Röle | €379.63 | |
I | C53TP25CH | 3 | 25 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 180 260-VAC | Katı Hal Röle | €344.35 | |
I | B53TP50CH10 | 3 | 50 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 90 140-VAC | Katı Hal Röle | €412.52 | |
G | D1D20 | 3 | - | Siyah | SCR | DC | Yok hayır | DC | Katı Hal Röle | €125.92 | |
J | D06D80 | 3 | - | Siyah | MOSFET | DC | Yok hayır | DC | Katı Hal Röle | €213.32 | |
I | B53TP25C | 3 | 25 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 90 140-VAC | Katı Hal Röle | €338.87 | |
G | D1D12 | 3 | - | Siyah | MOSFET | DC | Yok hayır | DC | Katı Hal Röle | €113.96 | |
I | B53TP25CH10 | 3 | 25 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 90 140-VAC | Katı Hal Röle | €353.80 | |
I | B53TP50CH | 3 | 50 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 90 140-VAC | Katı Hal Röle | €392.04 | |
I | C53TP25C10 | 3 | 25 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 180 260-VAC | Katı Hal Röle | €344.35 | |
I | C53TP50CH | 3 | 50 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 180 260-VAC | Katı Hal Röle | €374.86 | |
A | D2425 | 3 | 25 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 3-32 VDC | Katı Hal Röle | €74.21 | |
D | A2425E | 3 | 25 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 18 36-VAC | Katı Hal Röle | €86.19 | |
A | D242510 | 3 | 25 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 3-32 VDC | Katı Hal Röle | €81.41 | |
J | D06D60 | 3 | - | Siyah | MOSFET | DC | Yok hayır | DC | Katı Hal Röle | €191.31 | |
I | B53TP25CH | 3 | 25 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 90 140-VAC | Katı Hal Röle | €351.42 | |
I | B53TP50C10 | 3 | 50 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 90 140-VAC | Katı Hal Röle | €378.75 | |
K | A53TP50D10 | 3 | 50 | Siyah | SCR | 48 530-VAC | Yok hayır | 90 280-VAC | Katı Hal Röle | €377.41 | |
D | A2450 | 3 | 50 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 90 280-VAC | Katı Hal Röle | €95.90 | |
A | D2450B | 3 | - | Siyah | SCR | AC | Yok hayır | DC | Katı Hal Röle | €108.47 | |
K | A53TP50D | 3 | 50 | Siyah | SCR | 48 530-VAC | Yok hayır | 90 280-VAC | Katı Hal Röle | €362.39 | |
I | C53TP25CH10 | 3 | 25 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 180 260-VAC | Katı Hal Röle | €353.80 | |
I | C53TP50C | 3 | 50 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 180 260-VAC | Katı Hal Röle | €360.75 | |
I | C53TP50C10 | 3 | 50 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 180 260-VAC | Katı Hal Röle | €370.19 | |
A | D2425B | 3 | 25 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 3-32 VDC | Katı Hal Rölesi, Kapalı | €97.30 | |
I | C53TP25C | 3 | 25 | Gri | SCR | 48 530-VAC | Evet | 180 260-VAC | Katı Hal Röle | €333.72 | |
D | A2410 | 3 | 10 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 90 280-VAC | Katı Hal Röle | €82.14 | |
H | DRD24D06R | 3 | 6 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Evet | 4-32 VDC | DIN Montajlı Katı Hal Rölesi | €132.59 | |
D | A2475 | Tek | 75 | Siyah | SCR | 24 280-VAC | Yok hayır | 90 280-VAC | Katı Hal Röle | €139.66 |
Katı Hal Röleleri
Crydom katı hal röleleri, alternatif akım güç sistemlerinde elektrik enerjisi akışını kontrol eder. Bu röleler, herhangi bir bakım gerektirmeden dayanıklılık sunmak ve aynı zamanda sıcaklık doğruluğunu sağlamak için seçmeli, ultra düşük giriş akımı çekme özelliğine sahiptir. Bir uygulamanın kontrol devresi ile yük devresi arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Bu katı hal röleleri, elektriksel gürültüyü en aza indirir ve zorlu ortamlar için ideal olan şok ve titreşime dayanıklı yapıya sahiptir. Harici aşırı gerilim koruması ihtiyacını ortadan kaldıran Seçmeli Dahili TVS ile birlikte gelirler. Tek ve üç fazlı modellerde bulunan çok çeşitli Crydom katı hal röleleri arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ayarlanabilir Anahtarlar
- MIG Kaynakçıları
- Değiştirilebilir End Mills
- Kazan Besleme Vanaları
- Yarıiletken Test Cihazları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- A / C Soğutma
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Rıhtım Ekipmanları
- DC Motorlar
- WEILER 6 "Çaplı Tel Tekerlek Fırçası, 9000 Maks. RPM
- COTTERMAN Parça Bölümü
- MADISON Paslanmaz Çelik Tek Noktalı Sıvı Seviye Şalterleri
- DIXON FKM Contalar
- MJ MAY Rulo Stok, 5 Feet X 6 İnç
- EDWARDS SIGNALING 101 Serisi Sabit Halojenler
- WATTS Contalar
- VOLLRATH Taşıma Buharlı Tepsiler
- BROWNING 358 Serisi 5V Kavrama Bantlı Kayışlar
- BROWNING Bitmiş Delik Kovanlı Kaplinler