Blickle B-po 100g-12 | Sert Plaka Tekeri 400 Lb 4 İnç Çap. | 21hk02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE B-PO ​​100G-12 Sert Plakalı Teker 400 Lb 4 İnç Çap | AF7JMX 21HK02

BLICKLE B-PO 100G-12 Sert Plakalı Teker 400 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JMX Model: B-PO ​​100G-12Çapraz Referans: 21HK02
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
€22.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiBeyaz
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre70 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı400 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik5.125 "
Plaka Tekeri Çekirdek MalzemesiNaylon
Plaka Tekeri KilidiKilit Dahil Değil
Plaka Tekeri Tekerlek MalzemesiNaylon
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı1 / 8 "
Levha TipiD
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekMfr. No. PO 100 / 12G
Dönme Yarıçapı0"
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiBeyaz
Tekerlek çapı4"
Tekerlek Genişliği1.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8302200000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Yok)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
BLICKLE B-POW 100K-FK Sert Plakalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€41.34
BLICKLE B-POW 125K-FK Sert Plakalı Teker 330 Lb 5 İnç Çap | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€52.74
BLICKLE BH-GSPO 80K Sert Plakalı Teker 1540 Lb 3-1/8 İnç Çap | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 ila 2999 lb.Naylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€73.47
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 Sert Plakalı Teker 1540 Lb 4 İnç Çap | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 ila 2999 lb.Naylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€94.32
BLICKLE BS-GSPO 101K Sert Plakalı Teker 3300 Lb 4 İnç Çap | AB6VWR 22N074 BS-GSPO101K3-1/16 x 4-1/8"3000 ila 5999 lb.Naylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€221.89
BLICKLE BS-GSPO 125K Sert Plakalı Teker 3850 Lb 5 İnç Çap | AB6VWV 22N077 BS-GSPO125K3-1/16 x 4-1/8"3000 ila 5999 lb.Naylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€172.82
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 Sert Plakalı Teker 5500 Lb 5-7/8 İnç Çap | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 ila 5999 lb.Naylon5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€306.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE B-PO 100G-12 Sert Plakalı Teker 400 Lb 4 İnç Çap
€22.85 / Adet