Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE BS-GSPO 125K Sert Plakalı Teker 3850 Lb 5 İnç Çap | AB6VWV 22N077

BLICKLE BS-GSPO 125K Sert Plaka Tekeri 3850 Lb 5 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VWV Modeli: BS-GSPO 125KÇapraz Referans: 22N077
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
€172.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı3000 ila 5999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiNaylon
Çekirdek RengiBeyaz
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre80 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishSarı Çinko Kromat
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı3-1/16 x 4-1/8"
Yük katsayısı3850 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.7 / 16 "
Dış Cıvata Deliği Aralığı3-1/16 x 4-1/8"
Toplam yükseklik6 11 / 16 "
Plaka Boyutu4-5/16 x 5-1/2"
Plaka kalınlığı0.312 "
Levha TipiD
Yedek TekerlekGSPO 125 / 25K
Dönme Yarıçapı0"
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek Rengibronzlaşmak
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği2.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.92
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
BLICKLE B-POW 100K-FK Sert Plakalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€41.34
BLICKLE B-POW 125K-FK Sert Plakalı Teker 330 Lb 5 İnç Çap | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€52.74
BLICKLE BH-GSPO 80K Sert Plakalı Teker 1540 Lb 3-1/8 İnç Çap | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 ila 2999 lb.Naylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€73.47
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 Sert Plakalı Teker 1540 Lb 4 İnç Çap | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 ila 2999 lb.Naylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€94.32
BLICKLE BS-GSPO 101K Sert Plakalı Teker 3300 Lb 4 İnç Çap | AB6VWR 22N074 BS-GSPO101K3-1/16 x 4-1/8"3000 ila 5999 lb.Naylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€221.89
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 Sert Plakalı Teker 5500 Lb 5-7/8 İnç Çap | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 ila 5999 lb.Naylon5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€306.10
BLICKLE BPXA-TPA 50G Sert Plakalı Teker 110 Lb 2 İnç Çap | AB6VXK 22N120 BPXA-TPA 50G1-1/2 x 1-1/2"1000 ila 2999 lb.Termoplastik Kauçuk110 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€31.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE BS-GSPO 125K Sert Plaka Tekeri 3850 Lb 5 İnç Çap
€172.82 / Adet