Blickle L-path 100k-12-fk | Döner Plaka Tekeri 400 Lb 4 İnç Çap | 21hj67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE L-PATH 100K-12-FK Döner Tablalı Teker 400 Lb 4 İnç Çap | AF7JLK 21HJ67

BLICKLE L-PATH 100K-12-FK Döner Tablalı Teker 400 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JLK Model: L-YOL 100K-12-FKÇapraz Referans: 21HJ67
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
€29.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre94 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı400 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik5.125 "
Plaka Tekeri Çekirdek MalzemesiNaylon
Plaka Tekeri KilidiKilit Dahil Değil
Plaka Tekeri Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı1 / 8 "
Levha TipiD
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekMfr. No. PATH 100 / 10K-FK
Dönme Yarıçapı0"
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı4"
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8302200000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Yok)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
BLICKLE LE-POW 100K-FK Döner Tablalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€47.13
BLICKLE LE-POW 125K-FK Döner Tablalı Teker 330 Lb 5 İnç Çap | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€54.18
BLICKLE LPA-VSTH 35K Döner Tablalı Teker 220 Lb 1-3/8 İnç Çap | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 ila 299 lb.Poliüretan220 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€22.65
BLICKLE LH-GSPO 80K Döner Tablalı Teker 1540 Lb 3-1/8 İnç Çap | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 ila 2999 lb.Naylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€126.89
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 Döner Tablalı Teker 1540 Lb 4 İnç Çap | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 ila 2999 lb.Naylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€138.13
BLICKLE LS-GSPO 101K Döner Tablalı Teker 3300 Lb 4 İnç Çap | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 ila 5999 lb.Naylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€306.42
BLICKLE LS-GSPO 125K Döner Tablalı Teker 3850 Lb 5 İnç Çap | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 ila 5999 lb.Naylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€268.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE L-PATH 100K-12-FK Döner Tablalı Teker 400 Lb 4 İnç Çap
€29.99 / Adet