Blickle L-pow 125k-12-fk | Döner Plaka Tekeri 400 Lb 5 In | 49c254 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE L-POW 125K-12-FK Döner Plakalı Teker 400 Lb 5 In | AG6WDJ 49C254

BLICKLE L-POW 125K-12-FK Döner Plakalı Teker 400 Lb 5 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6WDJ Modeli: L-POW 125K-12-FKÇapraz Referans: 49C254
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
€54.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiNaylon
Çekirdek RengiKırmızı
Çekirdek malzemeKauçuk
Durometre70 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı400 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik6.125 "
Plaka Tekeri Çekirdek MalzemesiKauçuk
Plaka Tekeri KilidiKilit Dahil Değil
Plaka Tekeri Tekerlek MalzemesiNaylon
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı1 / 8 "
Levha TipiC
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekMfr. POW 125/10K-FK
Dönme Yarıçapı0"
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiBeyaz
Tekerlek çapı5"
Tekerlek Genişliği1.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8302200000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Yok)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
BLICKLE LE-POW 100K-FK Döner Tablalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€47.13
BLICKLE LE-POW 125K-FK Döner Tablalı Teker 330 Lb 5 İnç Çap | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 ila 999 lb.Naylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€54.18
BLICKLE LPA-VSTH 35K Döner Tablalı Teker 220 Lb 1-3/8 İnç Çap | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 ila 299 lb.Poliüretan220 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€22.65
BLICKLE LH-GSPO 80K Döner Tablalı Teker 1540 Lb 3-1/8 İnç Çap | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 ila 2999 lb.Naylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€126.89
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 Döner Tablalı Teker 1540 Lb 4 İnç Çap | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 ila 2999 lb.Naylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€138.13
BLICKLE LS-GSPO 101K Döner Tablalı Teker 3300 Lb 4 İnç Çap | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 ila 5999 lb.Naylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€306.42
BLICKLE LS-GSPO 125K Döner Tablalı Teker 3850 Lb 5 İnç Çap | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 ila 5999 lb.Naylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€268.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE L-POW 125K-12-FK Döner Plakalı Teker 400 Lb 5 In
€54.18 / Adet