<span Class='notranslate'>Blucher </span> Fa-2x1-1/2-316 | Adapter 2 X 1-1/2 Inch 316 Stainless Steel | 14p008 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLUCHER FA-2x1-1/2-316 Adaptör 2 x 1-1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QZT 14P008

BLUCHER FA-2x1-1/2-316 Adapter 2 x 1-1/2 Inch 316 Stainless Steel

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6QZT Model: FA-2x1-1/2-316Çapraz Referans: 14P008
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
€214.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Türüİtme Fit
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
BLUCHER FA-2x2-316 Adaptör 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QZU 14P009 FA-2x2-3162"€217.05
BLUCHER MA-1-1/2x2-316 Adaptör 1-1/2 x 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QZV 14P010 MA-1-1/2x2-3161-1 / 2 "x 2"€119.61
BLUCHER MA-2x2-316 Adaptör 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA6QZW 14P011 MA-2x2-3162"€110.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLUCHER FA-2x1-1/2-316 Adapter 2 x 1-1/2 Inch 316 Stainless Steel
€214.83 / Adet