BLUFF 15C 78X60 Dockboard Çelik 15000 Lb 60 x 78 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kurulu |
Güverte | Elmas Taban Plakası |
Yükleme kapasitesi | 15,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 78 " |
Servis Yükseklik Aralığı | 7 ila 9 " |
Yan Ray Yüksekliği | 4" |
Kalınlık | 5 / 16 " |
Kullanılabilir Genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 360 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Güverte | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Uzunluk | toplam Genişlik | Servis Yükseklik Aralığı | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T6072 | Elmas Taban Plakası | 15,000 lb | Çelik | 72 " | 60 " | 8 1/2 - 11 " | 5 / 16 " | €3,842.37 | TEKLİF TALEBİ
|
15T7296 | Elmas Taban Plakası | 15,000 lb | Çelik | 96 " | 72 " | 12 ila 15 " | 5 / 16 " | €4,781.08 | TEKLİF TALEBİ
|
15T8448 | Elmas Taban Plakası | 15,000 lb | Çelik | 48 " | 84 " | 5 ila 7 " | 5 / 16 " | €3,270.93 | TEKLİF TALEBİ
|
15T8460 | Elmas Taban Plakası | 15,000 lb | Çelik | 60 " | 84 " | 7 ila 9 " | 5 / 16 " | €3,629.54 | TEKLİF TALEBİ
|
15T8472 | Elmas Taban Plakası | 15,000 lb | Çelik | 72 " | 84 " | 8 1/2 - 11 " | 5 / 16 " | €4,018.13 | TEKLİF TALEBİ
|
20T8448 | Elmas Taban Plakası | 20,000 lb | Çelik | 48 " | 84 " | 5 ila 7 " | 3 / 8 " | €3,590.37 | TEKLİF TALEBİ
|
20T8460 | Elmas Taban Plakası | 20,000 lb | Çelik | 60 " | 84 " | 7 ila 9 " | 3 / 8 " | €4,361.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00