Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A180000 Ultrasonic Sensor Analog 51mm 30mm Diameter | AG9FVW 1EXE7

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A180000 Ultrasonik Sensör Analog 51mm 30mm Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FVW Modeli: SM956A180000Çapraz Referans: 1EXE7
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
€1,021.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Ultrasonik Sensör
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipiAnalog
Algılama Mesafesi51mm
Çap30mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M12 Erkek Konnektör
IP Rating67
uzunluk3.74 "
Maks. Yük80mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı200 kHz
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 122 Derece F
Çıktı0 - 10 VDC
Gerekli Güç15 - 24 VDC
Tepki Süresi25.0 milisaniye.
genişlik1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Kolay Basma Düğmesi Kurulumu

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A180000 Ultrasonik Sensör Analog 51mm 30mm Çap
€1,021.62 / Adet