BLUFF 20CR7272 Konteyner Rampası Çelik 20000 Lb 72 x 72in
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konteyner Rampası |
Güverte | Elmas Taban Plakası |
Yükleme kapasitesi | 20,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Servis Yükseklik Aralığı | 11 " |
Yan Ray Yüksekliği | 4" |
Kalınlık | 3 / 8 " |
Kullanılabilir Genişlik | 66 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 374.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Servis Yükseklik Aralığı | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15CR6048 | 15,000 lb | 48 " | 60 " | 5 ila 7 " | 5 / 16 " | €2,565.18 | |
15CR6060 | 15,000 lb | 60 " | 60 " | 7 ila 9 " | 5 / 16 " | €2,947.81 | |
15CR6072 | 15,000 lb | 72 " | 60 " | 8 1/2 - 11 " | 5 / 16 " | €3,482.46 | TEKLİF TALEBİ
|
15CR6084 | 15,000 lb | 84 " | 60 " | 10 ila 13 " | 5 / 16 " | €4,186.19 | TEKLİF TALEBİ
|
15CR6096 | 15,000 lb | 96 " | 60 " | 12 ila 15 " | 5 / 16 " | €4,590.15 | TEKLİF TALEBİ
|
15CR7248 | 15,000 lb | 48 " | 72 " | 7" | 5 / 16 " | €2,854.35 | TEKLİF TALEBİ
|
15CR7260 | 15,000 lb | 60 " | 72 " | 9" | 5 / 16 " | €3,471.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00