BLUFF 20G292 Kamyon Tekerleği Yükseltici L 102 x G 24 x Y 6
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kamyon Tekerleği Yükseltici |
Yükseklik | 6" |
Yükleme kapasitesi | 20,000 lb. Ea. |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Uzunluk | 102 " |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 193.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.08 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00