BLUFF 20G297 Kamyon Tekerleği Yükseltici L 96 x G 24 x Y 4
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kamyon Tekerleği Yükseltici |
Yükseklik | 4" |
Yükleme kapasitesi | 20,000 lb. Ea. |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Uzunluk | 96 " |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 179.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00