BLUFF 30MR7015 Mini Rampa 30000lb 15 fit Uzunluk x 70 inç Genişlik x 32 inç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mini Rampa |
Güverte | Çelik ızgara |
Yükleme kapasitesi | 30,000 lb |
Düşük Yükseklik | 16 " |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 15ft. |
toplam Genişlik | 70 " |
Yükseltilmiş Yükseklik | 32 " |
Yan Ray Yüksekliği | 6" |
Kullanılabilir Genişlik | 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1343.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 177.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 457.2 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 7326908588 |
Model | Yükleme kapasitesi | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
12MR7015 | 12,000 lb | 70 " | €14,958.33 | TEKLİF TALEBİ
|
12MR8415 | 12,000 lb | 84 " | €18,068.77 | TEKLİF TALEBİ
|
12MR9415 | 12,000 lb | 94 " | €18,656.49 | TEKLİF TALEBİ
|
16MR7015 | 16,000 lb | 70 " | €16,423.09 | TEKLİF TALEBİ
|
16MR8415 | 16,000 lb | 84 " | €20,033.49 | TEKLİF TALEBİ
|
16MR9615 | 16,000 lb | 96 " | €21,460.85 | TEKLİF TALEBİ
|
20MR7015 | 20,000 lb | 70 " | €16,775.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00