BLUFF 30SYS8430 Taşınabilir Yard Rampası 30000lb 30 Feet Uzunluk x 84 İnç Genişlik x 78 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Bahçe Rampası |
Güverte | Çelik ızgara |
Yükleme kapasitesi | 30,000 lb |
Düşük Yükseklik | 37 " |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 30ft. |
toplam Genişlik | 84 " |
Yükseltilmiş Yükseklik | 78 " |
Yan Ray Yüksekliği | 8" |
Kullanılabilir Genişlik | 78 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2722.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 914.4 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 7326908588 |
Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
25SYS8430 | 25,000 lb | 30ft. | 84 " | €41,192.06 | TEKLİF TALEBİ
|
30SYS7030 | 30,000 lb | 30ft. | 70 " | €40,841.10 | TEKLİF TALEBİ
|
25SYS7036L | 25,000 lb | 36ft. | 70 " | €41,543.04 | TEKLİF TALEBİ
|
30SYS7036L | 30,000 lb | 36ft. | 70 " | €42,864.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00