BLUFF 30SYS7036L Taşınabilir Yard Rampası 30000lb 36 Feet Uzunluk x 70 İnç Genişlik x 69 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Bahçe Rampası |
Güverte | Çelik ızgara |
Yükleme kapasitesi | 30,000 lb |
Düşük Yükseklik | 35 " |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 36ft. |
toplam Genişlik | 70 " |
Yükseltilmiş Yükseklik | 69 " |
Yan Ray Yüksekliği | 8" |
Kullanılabilir Genişlik | 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2709 |
Gemi yüksekliği (cm) | 177.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1097.28 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 7326908588 |
Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
25SYS8430 | 25,000 lb | 30ft. | 84 " | €41,192.06 | TEKLİF TALEBİ
|
30SYS7030 | 30,000 lb | 30ft. | 70 " | €40,841.10 | TEKLİF TALEBİ
|
30SYS8430 | 30,000 lb | 30ft. | 84 " | €42,836.05 | TEKLİF TALEBİ
|
25SYS7036L | 25,000 lb | 36ft. | 70 " | €41,543.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00