BOSCH 940 ES NG Tanksız Şofben Doğalgaz
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Tankless Su Isıtıcı |
derinlik | 11-1 / 4 " |
Gaz bağlantısı | 3/4 inç |
Gaz Tipi | Doğal (Madenden) |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | ENERGY STAR Anma |
Yükseklik | 30.5 " |
Ateşleme Tipi | Elektronik |
Giriş | 199,000 BTU |
Tip | tankless |
Su bağlantısı | 3/4 inç |
genişlik | 17.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8419110000 |
Menşe Ülkesi | PT |
PLATFORM | Model | Gaz Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
940 ESLP | LP | €2,191.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00