Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH DLSB1013 Kürek Bit 1 In | AC7DKJ 38C930

BOSCH DLSB1013 Spade Bit 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DKJ Modeli: DLSB1013Çapraz Referans: 38C930

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€7.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Maça Bit
Bit Çapı1"
İnşaatÇelik
Çap1"
MalzemeHSS
Parça sayısı1
Uzunluk16 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)50.29
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
BOSCH DSB1013 Maça Ucu 1 Giriş | AC7DJY 38C920 DSB10136"€2.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH DLSB1013 Spade Bit 1 In
€7.88 / Adet