<span Class='notranslate'>Bosch </span> Dsb1013 | Spade Bit 1 In | 38c920 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH DSB1013 Spade Bit 1 In | AC7DJY 38C920

BOSCH DSB1013 Spade Bit 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DJY Modeli: DSB1013Çapraz Referans: 38C920
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
€2.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Maça Bit
Bit Çapı1"
İnşaatÇelik
Çap1"
MalzemeHSS
Parça sayısı1
Uzunluk6"
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 38C920, 29UH28'in önerilen bir alternatifidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
BOSCH DLSB1013 Spade Bit 1 In | AC7DKJ 38C930 DLSB101316 "€7.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH DSB1013 Spade Bit 1 In
€2.63 / Adet