Bosch Hc2042 | Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 X 8 In | 19l472 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH HC2042 Hammer Drill Bit Sds Plus 1/4 x 8 In | AA8QDL 19L472

BOSCH HC2042 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8QDL Model: HC2042Çapraz Referans: 19L472

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€11.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı1 / 4 "
Sondaj Uzunluğu6"
Kesici Kafa Sayısı4
Uzunluk8"
Sap ŞekliSDS Plus
Şaft Boyutu25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8207506000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuKesici Kafa SayısıUzunlukSap ŞekliŞaft Boyutupaket adetÜcret
BOSCH HC2001 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 5/32 x 6 In | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€15.29
BOSCH HC2081 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 x 6 In | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€17.19
BOSCH HC2084 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 x 12 In | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€28.59
BOSCH HC2011 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/16 x 6 In | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€11.30
BOSCH HC2124 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/4 x 12 In | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€48.63
BOSCH HC2102 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 5/8 x 8 In | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1€28.77
BOSCH HC2041 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 6 In | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€10.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH HC2042 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 8 In
€11.73 / Adet