DESTACO 8021, 8071 Serisi Pnömatik Mafsallı Kelepçeler
stil | Model | Holding Kapasitesi | Uygulama Kuvveti | Kelepçe Kol Stili | Bağlantı noktası boyutu | Kelepçe Kol Uzunluğu | Silindir çapı | Görev Döngüsü | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8021 | 390 Lbs. | 169 Lbs. | U-Çubuğu | 1 / 8 NPT | 2.25 " | 1.26 " | Mükemmel/Yüksek | -10 ila 90°C | €655.83 | |
B | 8021-UE | 390 Lbs. | 169 Lbs. | U-Çubuğu | 1/8 | 2.25 " | 1.26 " | Mükemmel/Yüksek | -10 ila 90°C | €486.63 | |
A | 8071 | 450 Lbs. | 496 Lbs. | U-Çubuğu | 1 / 8 NPT | 2.72 " | 1.57 " | Mükemmel/Yüksek | -10 ila 90°C | €824.12 | |
C | 8071-UE | 450 Lbs. | 496 Lbs. | U-Çubuğu | 1/8 | 2.72 " | 1.57 " | Mükemmel/Yüksek | -10 ila 90°C | €603.90 |
8021, 8071 Serisi Pnömatik Mafsallı Kelepçeler
Destaco 8021 & 8071 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı kenetleme uygulamaları için idealdir. Bu pnömatik kıskaçlar, basınçlı hava kaynağına bağlanmak ve ardından iş parçasını yerinde tutmak için kenetleme basıncı uygulamak üzere basınçlı havayı kullanmak için bir giriş portuna sahip havayla çalıştırılan bir silindir ile donatılmıştır. Bu pnömatik kıskaçlar, çok çeşitli uygulamalar için kolayca uyarlanabilen bir cihaz sağlamak üzere bir pnömatik silindir ile birleştirilmiş merkezi geçiş hareketi bağlantısına sahiptir. Destaco 8021 & 8071 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar tamamen bağımsızdır ve yalnızca tek bir basınç kaynağı gerektirir. Bu kelepçe üniteleri, hem yuvarlak hem de T yuvalı tip sensörler için hazır sensörlerdir ve yerleşik bir akış kısıtlama sistemine sahiptir. Bu, harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve böylece sorunsuz bir kenetleme sağlar. Kirli ortamlarda MIG ve punta kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptirler. Bu pnömatik manivelalı kıskaçlar, armatürlere kolayca sabitlenebilen, dönmeyen bir silindire sahiptir. Bu manivelalı kıskaçlar, maksimum 145 psig kenetleme basıncı sağlayan çift etkili pnömatik silindirler tarafından çalıştırılır ve uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimlerle entegre edilmiştir. Bu kıskaçlar 450 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için U çubuk kenetleme kollarıyla entegre olarak gelir. Destaco 8021 & 8071 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, doğru konum algılama için manyetik bir piston halkasına ve en üst düzeyde operatör konforu için ergonomik bir tutamağa sahiptir ve el yorgunluğunu azaltır. Destaco 8021 & 8071 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, -14 ve 194 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanımlar
Destaco 8021 & 8071 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, taşlama, montaj ve hafif işleme gibi uygulamalar için idealdir.
Özellikler
- Destaco 8021 & 8071 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, maksimum esneklik sunan çift montaj yüzeyleriyle birlikte gelir.
- Bu pnömatik kelepçeler, T yuvası veya yuvarlak sensörleri barındırmaya hazır sensörlerdir.
- Harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran yerleşik bir akış kısıtlama sistemine sahiptirler.
- Destaco 8021 & 8071 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, hassas konum algılamaya izin veren manyetik piston halkalarına sahiptir.
- Bu üniteler bağımsızdır ve güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir.
- Bu pnömatik manivelalı kıskaçlar, bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan geniş bir açılma açısına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 810169: Bu uzatma kabloları ve bağlantı somunları, 4 mm yuvarlak yivlere sahip silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip yuvarlak dilli anahtarlar, kelepçe silindirine sabitlenmiş bir manyetik halka tarafından çalıştırılır.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 8021 ve 8071 Serisi çekme mandallı kıskaçlar, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kıskaçların verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Montaj
- Destaco 8021 & 8071 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, üst montaj sırasında montaj braketini sabitlemek için yan montaj deliklerine iki cıvata kullanılarak monte edilebilir.
Sık Sorulan Sorular
Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalışmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş öğelerini sıkıştırarak tutmak için tutamak yatay olarak çekilir.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kelepçeleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bahçe Aletleri ve Kürek Kolları
- Karbür Uçlu Matkap Uçları
- Güçlendirme Kitleri
- IR Termometre ile RH Ölçerler
- Çift Uçlu Matkap Uçları
- Mağaza Mobilyaları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Motor Tahrikli Pompalar
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Beton ve Asfalt
- NILFISK gömlekleri
- TELEMECANIQUE SENSORS Güvenlik Kilit Anahtarları
- BUSSMANN 327-40 Serisi Orta Sigortalar
- SUPER-STRUT Açılı Ayraç
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Katı 5 Raflı Eklenti Üniteleri
- PALMGREN Ağır Hizmet Zemin Model Matkap Presleri
- SPEARS VALVES PVC Geçmeli Vanalar, Priz Uçlu, EPDM
- DAYTON Lastik Pedler
- NIBCO Küçük Otomatik Kartuşlar
- BROWNING 41 Nolu Zincir İçin Çelik Bitirilmiş Delikli Tek Dişliler