Bosch Hc8526 | Çekiç Karot Ucu 2-5/8 İnç Sds Max | 20pk61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH HC8526 Çekiç Çekirdekli Bit 2-5/8 İnç Sds Maks | AF6XZP 20PK61

BOSCH HC8526 Çekiç Çekirdek Ucu 2-5/8 İnç Sds Max

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6XZP Model: HC8526Çapraz Referans: 20PK61
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
€411.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Çekirdek Bit
Sondaj Uzunluğu17 "
Uzunluk22 "
beden2 5 / 8 "
Konu BoyutuSDS Max

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)61.6
Gemi uzunluğu (cm)8
Gemi genişliği (cm)8.69
HS kodu8467290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSondaj UzunluğuUzunlukbedenÜcret
BOSCH HC8516 Çekiç Çekirdekli Bit 2-1/4 İnç Sds Maks | AF6XZM 20PK59 HC85167"12 "2 1 / 4 "€303.06
BOSCH HC8517 Çekiç Çekirdekli Bit 2-1/4 İnç Sds Maks | AF6XZN 20PK60 HC851717 "22 "2 1 / 4 "€327.78
BOSCH HC8570 Çekiç Çekirdekli Bit 5 İnç Sds Maks | AF6XZQ 20PK62 HC85707"12 "5"€527.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH HC8526 Çekiç Çekirdek Ucu 2-5/8 İnç Sds Max
€411.81 / Adet