Bosch Hc8516 | Çekiç Karot Ucu 2-1/4 İnç Sds Max | 20pk59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH HC8516 Çekiç Çekirdekli Bit 2-1/4 İnç Sds Maks | AF6XZM 20PK59

BOSCH HC8516 Çekiç Çekirdek Ucu 2-1/4 İnç Sds Max

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6XZM Model: HC8516Çapraz Referans: 20PK59
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
€303.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Çekirdek Bit
Sondaj Uzunluğu7"
Uzunluk12 "
beden2 1 / 4 "
Konu BoyutuSDS Max

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.29
Gemi yüksekliği (cm)36.2
Gemi uzunluğu (cm)6.4
Gemi genişliği (cm)6.4
HS kodu8467290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSondaj UzunluğuUzunlukbedenÜcret
BOSCH HC8517 Çekiç Çekirdekli Bit 2-1/4 İnç Sds Maks | AF6XZN 20PK60 HC851717 "22 "2 1 / 4 "€327.78
BOSCH HC8526 Çekiç Çekirdekli Bit 2-5/8 İnç Sds Maks | AF6XZP 20PK61 HC852617 "22 "2 5 / 8 "€411.81
BOSCH HC8570 Çekiç Çekirdekli Bit 5 İnç Sds Maks | AF6XZQ 20PK62 HC85707"12 "5"€527.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH HC8516 Çekiç Çekirdek Ucu 2-1/4 İnç Sds Max
€303.06 / Adet