<span Class='notranslate'>Bosch </span> Hs1912 | Flat Chisel Sds Max 18 Inch Length | 20pk75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH HS1912 Düz Keski Sds Max 18 İnç Uzunluk | AF6YAD 20PK75

BOSCH HS1912 Flat Chisel Sds Max 18 Inch Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YAD Model: HS1912Çapraz Referans: 20PK75
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
€30.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz keski
Bıçak genişliği1"
uzunluk7 / 8 "
Uzunluk18 "
Şaft BoyutuSDS MAKS
Sap TipiSDS Max
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)54.61
Gemi uzunluğu (cm)2.24
Gemi genişliği (cm)4.14
HS kodu8467290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunlukÜcret
BOSCH HS1911B20 Düz Keski Sds Max 12 İnç Uzunluk | AF6YAC 20PK74 HS1911B2011.75 "12 "€22.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH HS1912 Flat Chisel Sds Max 18 Inch Length
€30.69 / Adet