Bosch Hs1922 | Kil Maça 17 İnç Uzunluk | 1ul96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH HS1922 Kil Kürek 17 İnç Uzunluk | AB3NQR 1UL96

BOSCH HS1922 Kil Maça 17 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NQR Model: HS1922Çapraz Referans: 1UL96
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
€98.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kil Kürek
Bıçak genişliği4 1 / 2 "
uzunluk4-1 / 2 x 17 "
Uzunluk17 "
TipSDS-max (R) Çekiç Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)52.07
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8201100000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak genişliği+uzunlukUzunlukTipÜcret
BOSCH HS1909 Burç Aracı | AB3NQL 1UL89 HS19091-3/4 x 1-3/4"1 Adet Yıkım Aleti1.75 "9.25 "Burç Aleti Saplı€93.62
BOSCH HS1916 Keski Ölçekleme | AB3NQN 1UL93 HS19161.5 "Yıkım Aracı1-1 / 2 x 12 "12 "Ölçekli Keski€33.95
BOSCH HS1917 Keski Ölçekleme | AB3NQP 1UL94 HS19172"Yıkım Aracı2 x 14 "14 "Ölçekli Keski€42.09
BOSCH HS1924 Zemin Çubuğu Sürücüsü | AB3NQT 1UL97 HS19245/8 ve 3/4 "Yıkım Aracı10 "10 "Yer Çubuğu Sürücüsü€103.19
BOSCH HS1911 Keski Yassı | AE9VFB 6MR14 HS19111"Yıkım Aracı1 x 12 "12 "Düz keski€21.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH HS1922 Kil Maça 17 İnç Uzunluk
€98.44 / Adet