SHAW FİŞLER Turn-Tite Mekanik Genleşme Tapaları, 2 - 3 İnç
Shaw Turn-Tite mekanik genleşme tapaları, test ve ölçüm görevleri için boru hatlarındaki açıklıkların geçici olarak kapatılması / kapatılması için idealdir. Bu fişler MRO, DWV, askeri ve üretim hattı uygulamaları için uygundur. Shaw Snap-Tite genişletme fişleri Minimum el hareketine izin vererek kapalı alanlardaki boruların sızdırmazlığı için idealdir....İncele
stil | Model | Nominal Boyut | Dia İçinde. | Maks. Hava basıncı | Malzeme | gövde Malzemesi | Kolu Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52007 | 2.5 " | 2.44" ila 2.708" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €70.61 | |
A | 52006 | 2.25 " | 2.22" ila 2.464" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €58.43 | |
A | 52008 | 2.75 " | 2.63" ila 2.919" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €69.05 | |
A | 52009 | 3" | 2.92" ila 3.241" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €71.79 |
Özellikler
- Bu fişler, yüksek basınçların fişe zarar vermesini/bükmesini önlemek için çinko kaplı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Borunun açıklığını iyice kapatmak için neopren kauçuk bir tıpaya/ön kısma sahiptirler.
- Bu Turn-Tite tapalar, takıldığında tapayı kapatmak için pirinç T tarzı bir tutamağa sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Shaw Turn-Tite genleşme tapaları basınç derecesine sahip mi?
Hayır, bu mekanik genleşme tapaları basınç derecesine sahip değildir. Ancak bu tapaların 15 psi basınç altında kullanılması tavsiye edilir.
Bu Turn-Tite bujiler ne kadar şişer?
Bu tapaların lastik kılıfı yüzde 8'den 12'ye kadar genişleyebilir.
Hangi akışkan ortamlar Turn-Tite genişletme tapalarıyla uyumlu değildir?
Oksitleyici asitler, ketonlar, esterler, nitro hidrokarbonlar ve klorlu aromatik maddeler gibi sıvılar Turn-Tite genleşme tapalarıyla uyumlu değildir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dijital Basınç ve Vakum Ölçerler
- Gıda Hortumları
- Geçici ve Taşınabilir Güç İstasyonları
- Trafo Aksesuarları
- Kaldırma Asistleri
- Yangın koruması
- Sapan
- Dış Mekan Armatürleri
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- Boru Montajı
- APPROVED VENDOR Tişört, CTS
- DREMEL Zımpara Kağıdı
- APPROVED VENDOR Duş Kanal Izgarası
- DAYTON Galvanizli Çelik Hava Davlumbazları, 16 Gauge
- DIXON Ws Serisi Toz Tapaları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View Dev İstif Konteyner Sistemleri
- SECURALL PRODUCTS Genel Ofis Gereçleri Endüstriyel Depolama Dolapları
- KOHLER Kolu Kitleri
- CONDOR Kaplamalı Eldiven, Pürüzsüz, Poliüretan, Palmiye Kaplama, Siyah