Bosch Os50vc | Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 İnç Çaplı | 30rw70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSCH OS50VC Finish Zımpara Makinesi 3.4a Soft Grip 3/32 İnç Çap | AF9RGV 30RW70

BOSCH OS50VC Finish Zımpara Makinesi 3.4a Soft Grip 3/32 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9RGV Modeli: OS50VCÇapraz Referans: 30RW70

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€725.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara makinesini bitir
Amper3.4
120V'da Amper3.4
Yataktop
Kordon13 ft.
Kulp TasarımıYumuşak kavrama
kilitlemekEvet
Yüksüz RPM8000 için 11,000
Yörünge Çapı3 / 32 "
Dakika başına yörünge1100
Dolgu büyüklüğü4-1 / 2 "x 9"
Hız TipiDeğişken
Mil Diş Boyutu4-1 / 2 "
Anahtar TürüTetik
Takım Uzunluğu17.875 "
Takım Ağırlığı8.6 lb
Zımpara TipiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)45.47
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8467290090

Ürün Detayı:

  • SFPM (2,300)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSCH OS50VC Finish Zımpara Makinesi 3.4a Soft Grip 3/32 İnç Çap
€725.84 / Adet