A | 3792 | Ekonomik ve Verimli, Yüksek Performans | Temizle | 11 lbs. | 250 psi | 0 ila 140 Derece F | 400 psi | €477.79 | |
B | 3792 | Ekonomik ve Verimli, Yüksek Performans | Temizle | 11 lbs. | 350 psi | 0 ila 140 Derece F | 547 psi | €485.09 | |
C | 3779 | İyi Yakıt ve Yağ Direnci, Yüksek Isı Direnci | kehribar | 11 lbs. | 700 psi | 20 ila 310 Derece F | 2,100 psi | €1,400.95 | |
D | 3779 | İyi Yakıt ve Yağ Direnci, Yüksek Isı Direnci | kehribar | 11 lbs. | 700 psi | 20 ila 310 Derece F | 2,100 psi | €1,410.40 | |
E | 3789 | İyi Yakıt ve Yağ Direnci, Darbe Dayanımı | Kahverengi | 11 lbs. | 570 psi | 20 ila 310 Derece F | 520 psi | €1,076.47 | |
F | 3747 | İyi Isı Direnci, Yüksek Teslimat Oranı, Darbeye Dayanıklı | bronzlaşmak | 11 lbs. | 430 psi | 20 ila 145 Derece F | 750 PSI | €727.57 | |
G | 3747 | İyi Isı Direnci, Yüksek Teslimat Oranı, Darbeye Dayanıklı | bronzlaşmak | 22 lbs. | 430 psi | 20 ila 200 Derece F | 750 PSI | €1,183.74 | |
H | 3747 | İyi Isı Direnci, Yüksek Teslimat Oranı, Darbeye Dayanıklı | bronzlaşmak | 11 lbs. | 430 psi | 20 ila 200 Derece F | 750 PSI | €566.12 | |
I | 3747 | İyi Isı Direnci, Yüksek Teslimat Oranı, Darbeye Dayanıklı | bronzlaşmak | 11 lbs. | 430 psi | 20 ila 200 Derece F | 750 PSI | €602.94 | |
J | 3792 | İyi Isı Direnci, Uzun Yapıştırma Aralığı | Temizle | 11 lbs. | 250 psi | 20 ila 140 Derece F | 400 psi | €470.56 | |
K | 3738 | Yüksek Teslimat Oranı ve Uzun Yapıştırma Aralığı | bronzlaşmak | 11 lbs. | 375 psi | 20 ila 150 Derece F | 360 psi | €548.73 | |
L | 3738 | Yüksek Teslimat Oranı ve Uzun Yapıştırma Aralığı | bronzlaşmak | 11 lbs. | 375 psi | 20 ila 150 Derece F | 360 psi | €506.15 | |
L | 3738 | Yüksek Teslimat Oranı ve Uzun Yapıştırma Aralığı | bronzlaşmak | 22 lbs. | 375 psi | 20 ila 150 Derece F | 360 psi | €951.14 | |
M | 3738 | Yüksek Teslimat Oranı ve Uzun Yapıştırma Aralığı | bronzlaşmak | 11 lbs. | 375 psi | 20 ila 150 Derece F | 360 psi | €515.14 | |
N | 3731 | Yüksek Sıcaklık Dayanımı, Solventsiz | bronzlaşmak | - | 490 psi | 20 ila 280 Derece F | Belirtilmemiş | €691.11 | |