BOSCH RC2176 İnşaat Demiri Kesici Sds 1 1/2 İnç 12 İnç Toplam Uzunluk
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnşaat demiri Kesici |
Uzunluk | 12 " |
Sap Tipi | SDS Plus |
Tip | 1-1 / 2 "çap |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.26 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8462390020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00