Bostitch Da1564k | Havalı Çivi Çakma Makinesi 34 Derece | 36z453 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 Derece | AC7BPC 36Z453

BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 Derece

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7BPC Modeli: DA1564KÇapraz Referans: 36Z453
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
€383.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Finish Nailer
Çekim Başına CFM0.042
Harmanlama Açısı34 Dereceleri
Harmanlama TürüSopa
RenkAltın
EgzozArka
Bağlantı Elemanları Aralığı1-1/4" - 2-1/2"
ölçü15
Kafa tarzıBitiş
Yükseklik11 13 / 16 "
Gövde MalzemesiMagnezyum
uzunluk12 9 / 16 "
Şarjör Kapasitesi100
Maks. Basınç125 psi
Gerekli Basınç90 psi
BahşişMart yok
Takım Ağırlığı4.15 lb
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.96
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikHarmanlama TürüölçüYükseklikuzunlukMaks. BasınçGerekli BasınçTakım AğırlığıÜcret
BOSTITCH FN1664K Air Finish Nailer Yapıştırıcı | AC9DXD 3FWY2 FN1664K3.38 "yapıştırıcı1611.375 "11.875 "120 psi70 - 120 psi3.90 lb€377.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 Derece
€383.22 / Adet